Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 460-103125 csavaros fúrógép, fényes 5/16 hüvelykes | AH7PJF 36XK43

MONSTER 460-103125 Fényes csavaros fúrógép, 5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH7PJF Modell: 460-103125Kereszthivatkozás: 36XK43
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
€90.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.3125
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete5 / 16 "
befejezFényes
Fuvola hossza1.625 "
FokozatC2 szubmikronos szilárd karbid
Lista száma460
AnyagSzilárd keményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz2 13 / 16 "
Pont szöge135 fok
Pont típusa4-Facet
Shank Dia.5 / 16 "
Szár típusaEgyenes
Méreteket tartalmaz5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.14
Hajó hossza (cm)8.51
Hajószélesség (cm)1.14
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fuvola típusa: spirál
    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
MONSTER 460-100312 csavaros gépfúró fényes 1/32 hüvelyk | AH7PGR 36XK07 460-1003120.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "€21.63
MONSTER 460-100469 Csavaros gépfúró fényes 3/64 hüvelyk | AH7PGU 36XK09 460-1004690.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "€23.67
MONSTER 460-100625 csavaros gépfúró fényes 1/16 hüvelyk | AH7PGW 36XK11 460-1006250.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€20.39
MONSTER 460-100781 csavaros gépfúró fényes 5/64 hüvelyk | AH7PGY 36XK13 460-1007810.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€22.81
MONSTER 460-100938 csavaros gépfúró fényes 3/32 hüvelyk | AH7PHA 36XK15 460-1009380.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€24.28
MONSTER 460-101094 csavaros gépfúró fényes 7/64 hüvelyk | AH7PHC 36XK17 460-1010940.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€26.32
MONSTER 460-101250 csavaros gépfúró fényes 1/8 hüvelyk | AH7PHE 36XK19 460-1012500.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€27.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 460-103125 Fényes csavaros fúrógép, 5/16 hüvelyk
€90.76 /Mértékegység