GRAINGER A04104.087.0200 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X2 acél, 8. osztályú cinksárga, 40PK | AH8UQR 38ZV02

GRAINGER A04104.087.0200 Hatlapfejű csavar 7/8-9X2 acél, 8. osztályú cinksárga, 40PK

Raktáron
Tétel: AH8UQR Típus: A04104.087.0200Kereszthivatkozás: 38ZV02

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€299.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz2"
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2858
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A04104.087.0200 Hatlapfejű csavar 7/8-9X2 acél, 8. osztályú cinksárga, 40PK
€299.38 /csomag