Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 460-100469 Csavaros gépfúró fényes 3/64 hüvelyk | AH7PGU 36XK09

MONSTER 460-100469 Fényes csavaros fúrógép, 3/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH7PGU Modell: 460-100469Kereszthivatkozás: 36XK09

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€24.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.0469
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete3 / 64 "
befejezFényes
Fuvola hossza1 / 2 "
FokozatC2 szubmikronos szilárd karbid
Lista száma460
AnyagSzilárd keményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.5 "
Pont szöge135 fok
Pont típusa4-Facet
Shank Dia.3 / 64 "
Szár típusaEgyenes
Méreteket tartalmaz3 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.14
Hajó hossza (cm)8.51
Hajószélesség (cm)1.14
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fuvola típusa: spirál
    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
MONSTER 460-100312 csavaros gépfúró fényes 1/32 hüvelyk | AH7PGR 36XK07 460-1003120.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "€25.56
MONSTER 460-100625 csavaros gépfúró fényes 1/16 hüvelyk | AH7PGW 36XK11 460-1006250.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€21.24
MONSTER 460-100781 csavaros gépfúró fényes 5/64 hüvelyk | AH7PGY 36XK13 460-1007810.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€22.68
MONSTER 460-100938 csavaros gépfúró fényes 3/32 hüvelyk | AH7PHA 36XK15 460-1009380.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€23.55
MONSTER 460-101094 csavaros gépfúró fényes 7/64 hüvelyk | AH7PHC 36XK17 460-1010940.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€24.03
MONSTER 460-101250 csavaros gépfúró fényes 1/8 hüvelyk | AH7PHE 36XK19 460-1012500.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€24.44
MONSTER 460-101406 csavaros gépi fúró fényes 9/64 hüvelyk | AH7PHG 36XK21 460-1014060.140615 / 16 "1 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "€28.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 460-100469 Fényes csavaros fúrógép, 3/64 hüvelyk
€24.65 /Mértékegység