Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 206-001080 Carbide End Mill 5/32 4 flutes Single 2 | AF6GXN 19LF05

MONSTER 206-001080 Keményfém maró, 5/32" 4 hornyos, szimpla 2"

Raktáron
Tétel: AF6GXN Modell: 206-001080Kereszthivatkozás: 19LF05

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€23.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusNégyzet
befejezNem bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix Szög30 fok
Vágás hossza9 / 16 "
Lista száma206
Marás Dia.5 / 32 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2"
Shank Dia.3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)8.51
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
MONSTER 204-001060 keményfém maró, 1/8" 2 hornyos, egykarú | AF6GXF 19LC10 204-001060Nem bevont1 / 2 "20421.5 "1 / 8 "€14.62
MONSTER 206-000997 Keményfém maró 1/64" 4 hornyos Single 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "€35.05
MONSTER 206-001001 Keményfém maró 1/32" 4 hornyos Single 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001Nem bevont1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€18.74
MONSTER 206-001005 Keményfém maró 1/32" 4 hornyos Single 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€22.61
MONSTER 206-001027 Keményfém maró 1/16" 4 hornyos Single 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "€19.99
MONSTER 206-001044 Keményfém maró 3/32" 4 hornyos Single 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€18.03
MONSTER 206-001067 Keményfém maró 1/8" 4 hornyos Single 1-1/2" | AF6GXM 19LF02 206-001067TiAlN1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "€18.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 206-001080 Keményfém maró, 5/32" 4 hornyos, szimpla 2"
€23.39 /Mértékegység