Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONROE PMP MA-C763-210 Húzó fogantyú Igen Alumínium porszórt | AD8MLU 4KZX2

MONROE PMP MA-C763-210 Húzó fogantyú Igen Alumínium porszórt

Raktáron
Tétel: AD8MLU Modell: MA-C763-210Kereszthivatkozás: 4KZX2

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€41.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a fogantyút
színekFekete
befejezPorbevonatú
Grip Dia.43 / 64 "
Grip magasság1-1 / 64 "
hardverNem számít
Terhelhetőség1349 font
Névleges terhelés (I / N)Y
AnyagAlumínium
A furatközpont középre szerelése4-9 / 16 "
Szerelési típusLyukakon átmenetlenül
Vetítés2-3 / 32 "
Csavar méret1/4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8302423065
Származási országTW

Termék részletek:

    • Fokozateltolás (0 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségA furatközpont középre szereléseVetítésÁr
MONROE PMP MA-C763-220 Húzó fogantyú Igen Alumínium porszórt | AD8MLV 4KZX3 MA-C763-2201012 font5-13 / 64 "2-11 / 64 "€41.16
MONROE PMP MA-C763-240 Húzó fogantyú Igen Alumínium porszórt | AD8MLW 4KZX5 MA-C763-240618 font7-23 / 32 "2-15 / 64 "€49.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONROE PMP MA-C763-210 Húzó fogantyú Igen Alumínium porszórt
€41.38 /Mértékegység