Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONROE PMP MA-C763-240 Húzó fogantyú Igen Alumínium porszórt | AD8MLW 4KZX5

MONROE PMP MA-C763-240 Húzó fogantyú Igen Alumínium porszórt

Raktáron
Tétel: AD8MLW Modell: MA-C763-240Kereszthivatkozás: 4KZX5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a fogantyút
színekFekete
befejezPorbevonatú
Grip Dia.43 / 64 "
Grip magasság1-1 / 64 "
hardverNem számít
Terhelhetőség618 font
Névleges terhelés (I / N)Y
AnyagAlumínium
A furatközpont középre szerelése7-23 / 32 "
Szerelési típusLyukakon átmenetlenül
Vetítés2-15 / 64 "
Csavar méret1/4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8302423065
Származási országTW

Termék részletek:

    • Fokozateltolás (0 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségA furatközpont középre szereléseVetítésÁr
MONROE PMP MA-C763-210 Húzó fogantyú Igen Alumínium porszórt | AD8MLU 4KZX2 MA-C763-2101349 font4-9 / 16 "2-3 / 32 "€41.38
MONROE PMP MA-C763-220 Húzó fogantyú Igen Alumínium porszórt | AD8MLV 4KZX3 MA-C763-2201012 font5-13 / 64 "2-11 / 64 "€41.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONROE PMP MA-C763-240 Húzó fogantyú Igen Alumínium porszórt
€49.66 /Mértékegység