Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONARCH PLT200 KIT fordulatszámmérő lézerkészlet | AE2MAT 4YE87

MONARCH PLT200 KIT fordulatszámmérő lézerkészlet

Raktáron
Tétel: AE2MAT Modell: PLT200 KITKereszthivatkozás: 4YE87
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
€607.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLézeres fordulatszámmérő
PontosságLézer +/- 0.01% / Kontaktus +/- 0.05%
Kalibrációs tanúsítványNIST
kijelző5 számjegyű +5 alfa számjegyű LCD
MutatóA cél és az alacsony akkumulátorszint mellett
FényforrásLézer
Memory designMax / perc / utolsó olvasás
Felbontás0.001 - 10 RPM (tartományfüggő)
RPM tartományOptikai 5 - 200 K (nem elérhető) / 0.5 - 20 K (kapcsolat)
Sebesség0.050-2K
Sebességek0.164-6562 fpm
típusKapcsolat és Noncontact
Működési szög+/- 30 fok
Mûködési távolság2 - 300 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód9029204080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMemory designÁr
MONARCH PLT200 fordulatszámmérő, 0.5-20000 RPM, 5 alfanumerikus LCD | AE2MAR 4YE86 200 PLTMax, Min és Last Readings€407.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH PLT200 KIT fordulatszámmérő lézerkészlet
€607.77 /Mértékegység