Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONARCH PLT200 fordulatszámmérő, 0.5-20000 RPM, 5 alfanumerikus LCD | AE2MAR 4YE86

MONARCH PLT200 fordulatszámmérő, 0.5-20000 RPM, 5 alfanumerikus LCD

Raktáron
Tétel: AE2MAR Modell: PLT200Kereszthivatkozás: 4YE86

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€407.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLézeres fordulatszámmérő
PontosságLézer +/- 0.01% / Kontaktus +/- 0.05%
Kalibrációs tanúsítványNIST
kijelző5 számjegyű +5 alfa számjegyű LCD
MutatóA cél és az alacsony akkumulátorszint mellett
FényforrásLézer
Memory designMax, Min és Last Readings
Felbontás0.001 - 10 RPM (tartományfüggő)
RPM tartományOptikai 5 - 200 K (nem elérhető) / 0.5 - 20 K (kapcsolat)
típusKapcsolat és Noncontact
Működési szög+/- 30 fok
Mûködési távolság2 - 300 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9029204080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Optikai/lézeres fordulatszámmérő járművek és tengeri hajók percenkénti fordulatszámának mérésére
    • Képes egyszerre biztonságosan megfigyelni a kijelzőt és a forgó célt
    • A fényvisszaverő célponttól legfeljebb 25 láb távolságban működik, 2. osztályú lézerfényforrással
    • TTL-kompatibilis impulzuskimeneti mechanizmus eszközök, például adatgyűjtők vagy stroboszkópok indításához
    • Programozható mind angol, mind metrikus lineáris sebességgel

Termékváltozatok

TermékekModellMemory designÁr
MONARCH PLT200 KIT fordulatszámmérő lézerkészlet | AE2MAT 4YE87 PLT200 KITMax / perc / utolsó olvasás€607.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH PLT200 fordulatszámmérő, 0.5-20000 RPM, 5 alfanumerikus LCD
€407.10 /Mértékegység