ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 70514851361206 Alkatrészek mosódoboza L 21 1/8 hüvelykes szürke | AB3QJD 1UVP3

MOLDED FIBERGLASS 70514851361206 Alkatrészmosó doboz L 21 1/8 hüvelykes szürke

Raktáron
Tétel: AB3QJD Típus: 70514851361206Kereszthivatkozás: 1UVP3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€143.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású alkatrészek mosódoboza
Esetmennyiség7
színekSzürke
befejezSima
Belső mélység5-7 / 8 "
Belső alsó hossza19-1 / 4 "
Belső alsó szélesség13-5 / 8 "
Terhelhetőség2500 lbs.
AnyagÜvegszállal megerősített kompozit
A felső mélységen kívül6"
Külső felső hossz21-1 / 8 "
A felső szélességen kívül15-5 / 8 "
Halmozási kapacitás3500 lbs.
Temp. Hatótávolság-60-250 F fok
típusIpari vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEsetmennyiségÁr
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 80204851361148 Alkatrészek mosódoboza L 16 1/2 hüvelykes szürke | AB3QJE 1UVP4 8020485136114812€92.53
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 81904851362585 Alkatrész mosódoboz L 17 3/4 hüvelykes szürke | AB3QJF 1UVP5 8190485136258514€104.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 70514851361206 Alkatrészmosó doboz L 21 1/8 hüvelykes szürke
€143.86 /Mértékegység