Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST MAKKANYA MPB3039 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 5/16-24 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 5PK | AD7WNF 4GVL5

MIDWEST ACORN NUT MPB3039 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 5/16-24 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AD7WNF Típus: MPB3039Kereszthivatkozás: 4GVL5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€20.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Átmérő5 / 16 "
befejezkróm
Fokozat5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagAcél
Számított terhelés4900 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság6950 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 16-24
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3039 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 5/16-24 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 5PK
€20.68 /csomag