Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 80204851361148 Alkatrészek mosódoboza L 16 1/2 hüvelykes szürke | AB3QJE 1UVP4

MOLDED FIBERGLASS 80204851361148 Alkatrészmosó doboz L 16 1/2 hüvelykes szürke

Raktáron
Tétel: AB3QJE Típus: 80204851361148Kereszthivatkozás: 1UVP4
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
€92.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású alkatrészek mosódoboza
Esetmennyiség12
színekSzürke
befejezSima
Belső mélység4-1 / 2 "
Belső alsó hossza14-5 / 8 "
Belső alsó szélesség10-1 / 2 "
Terhelhetőség2500 lbs.
AnyagÜvegszállal megerősített kompozit
A felső mélységen kívül4-5 / 8 "
Külső felső hossz16-1 / 2 "
A felső szélességen kívül11-3 / 8 "
Halmozási kapacitás3500 lbs.
Temp. Hatótávolság-60-250 F fok
típusIpari vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEsetmennyiségÁr
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 70514851361206 Alkatrészek mosódoboza L 21 1/8 hüvelykes szürke | AB3QJD 1UVP3 705148513612067€143.86
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 81904851362585 Alkatrész mosódoboz L 17 3/4 hüvelykes szürke | AB3QJF 1UVP5 8190485136258514€104.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 80204851361148 Alkatrészmosó doboz L 16 1/2 hüvelykes szürke
€92.53 /Mértékegység