Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 6042012232 Tálcás szárító L 30 hüvelyk szélesség 30 hüvelyk | AC3HUQ 2TU33

MOLDED FIBERGLASS 6042012232 Tálcás szárító L 30 hüvelyk szélesség 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3HUQ Típus: 6042012232Kereszthivatkozás: 2TU33
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
€150.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTálca
színekfehér
Belső mélység1-1 / 8 "
Belső hossza29.1255 "
Belső szélesség29.125 "
Terhelhetőség200 font
AnyagÜvegszállal megerősített kompozit
Teljes mélység1-1 / 4 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség30 "
Temp. Hatótávolság-60 - 250 F
típusSzárító / Ass'y

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekBelső mélységBelső hosszaBelső szélességTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességÁr
ÖNTÖLT ÜVEGSZÁL 3320005167 Tálca Esd L 25 3/4 hüvelyk szélesség 17 7/8 hüvelyk | AC3HUL 2TU29 3320005167ESDFekete1"24.375 "16.25 "1-1 / 8 "25.75 "17.875 "€64.51
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 6021012232 Tálcás szárító L 24 1/4 hüvelyk szélesség 24 1/4 hüvelyk | AC3HUM 2TU30 6021012232Szárító / Ass'yfehér1-3 / 4 "23.25 "23.25 "1-7 / 8 "24.25 "24.25 "€106.38
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 6031012232 Tálcás szárító L 36 1/2 hüvelyk szélesség 24 3/4 hüvelyk | AC3HUN 2TU31 6031012232Szárító / Ass'yfehér1-3 / 4 "35.5 "23.75 "1-1 / 2 "36.5 "24.75 "€153.65
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 6081012232 Tálcás szárító L 30 hüvelyk szélesség 20 hüvelyk D 2 hüvelyk | AC3HUP 2TU32 6081012232Szárító / Ass'yfehér1-7 / 8 "28.625 "18.625 "2"30 "20 "€120.10
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 6190012232 Tálcás szárító L 40 hüvelyk szélesség 28 hüvelyk | AC3HUR 2TU34 6190012232Szárító / Ass'yfehér1-3 / 8 "39.125 "27.125 "1-1 / 2 "40 "28 "€160.99
ÖNTÖLT ÜVEGSZÁL 3030005167 Tálca Esd L 13 1/4 hüvelyk szélesség 10 5/8 hüvelyk | AC3HUW 2TU38 3030005167ESDFekete5 / 8 "12.5 "9.125 "1"13.25 "10.625 "€50.15
ÖNTÖTT ÜVEGSZÁLT 3180005167 Tálca Esd L 18 hüvelyk szélesség 14 hüvelyk D 1 hüvelyk | AC3HUX 2TU39 3180005167ESDFekete3 / 4 "16.5 "12.5 "1"18 "14 "€56.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 6042012232 Tálcás szárító L 30 hüvelyk szélesség 30 hüvelyk
€150.98 /Mértékegység