Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1655CVR2X3/4-L dobfedél 55 gallon acél dugattyús szerelvényekkel | AF4ZCW 9RWF5

APPROVED VENDOR 1655CVR2X3/4-L dobfedél 55 gallon acél dugós szerelvényekkel

Raktáron
Tétel: AF4ZCW Modell: 1655CVR2X3/4-LKereszthivatkozás: 9RWF5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€206.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfedél
test anyagaAcél
Kapacitás55 Gallon
típusKorrózióálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.915
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)59.94
Hajószélesség (cm)59.94
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitástípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P1412KIT Fehér fedél 18-as mérőműszer GR0121457-hez stb. | AB9YXB 2GTU6 P1412KIT-18 Gauge€91.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1830CVR-2075-L Dobfedél acél 30 gallonos dobhoz | AF3PTM 8AMW7 1830CVR-2075-L30 GallonKorrózióálló€145.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1655CVR-L cseredob fedél acél 55 gallon | AF4XJZ 9NTW6 1655CVR-L55 GallonKorrózióálló€193.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1655CVR2X3/4-L dobfedél 55 gallon acél dugós szerelvényekkel
€206.11 /Mértékegység