Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING M14110301 Wedge Anchor, Steel, M8 Thread Size, 87mm Anchor Length, 50Pk | AD8HPA 4KJD4

MKT FASTENING M14110301 ékhorgony, acél, M8 menetméret, 87 mm-es horgonyhossz, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD8HPA Típus: M14110301Kereszthivatkozás: 4KJD4
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
€522.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony csavar
Horgony Dia.12mm
Horgony hossza87mm
Beágyazás betonba60mm
Anyag5. fokozatú acél
Max. Munka vastagsága10mm
Min. Beágyazás60mm
MenetméretM8 x 1.25
típusMetrikus nagy terhelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.303
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING M14110301 ékhorgony, acél, M8 menetméret, 87 mm-es horgonyhossz, 50 pk
€522.07 /csomag