Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-90ST ZD rögzítőgyűrű, 0.901 hüvelyk belső átmérő, 50 pk | AE3CNL 5CB31

ROTOR CLIP HO-90ST ZD rögzítőgyűrű, 0.901 hüvelyk belső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3CNL Típus: HO-90ST ZDKereszthivatkozás: 5CB31

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€29.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.565 "
Hézag Dia (Megjelent)0.620 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.029 "
Illik a Groove Dia-hez.0.959 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
Bore Dia számára.0.901 "
Ingyenes OD1.000 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.062 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-53
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-90ST ZD rögzítőgyűrű, 0.901 hüvelyk belső átmérő, 50 pk
€29.97 /csomag