Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 6104000 tágulási horgony, 1/2 hüvelykes horgony átm., 1-5/16 hüvelyk hossz, 25 pk | AB6QLH 22A681

MKT FASTENING 6104000 tágulási horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 1-5/16 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB6QLH Típus: 6104000Kereszthivatkozás: 22A681
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
€16.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Fúró méret1 / 2 "
Belső menetméret1 / 4-20
Hossz1 5 / 16 "
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás1-5 / 16 "
Csavar méret1 / 4-20
típusGépcsavar
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)1750
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2410
Használja aGépi csavarok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7316000000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 6104000 tágulási horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 1-5/16 hüvelyk hosszú, 25 pk
€16.87 /csomag