Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 3440000 Kúpos csavar, Anyával, 5/8 hüvelykes fúróméret, 3-1/2 hüvelyk hossz, 20 Pk | AD8HLK 4KHX7

MKT FASTENING 3440000 kúpos csavar, anyával, 5/8 hüvelykes fúróméret, 3-1/2 hüvelykes hosszúság, 20 pk

Raktáron
Tétel: AD8HLK Típus: 3440000Kereszthivatkozás: 4KHX7
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
€226.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csavar tágulási anyával
Horgony Dia.5 / 8 "
Fúró méret5 / 8 "
Hossz3.5 "
Anyag5. fokozatú cinkötvözet
Min. Beágyazás2.875 "
Csavar méret5 / 8 "
típuskettős
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)17,030
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9990

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.429
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3440000 kúpos csavar, anyával, 5/8 hüvelykes fúróméret, 3-1/2 hüvelykes hosszúság, 20 pk
€226.15 /csomag