EATON CE15RN3A IEC Contactor, 200A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 200A, Frame R, 515 Mm | BJ8HDK

EATON CE15RN3A IEC Contactor, 200A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 200A, Frame R, 515 Mm

Raktáron
Tétel: BJ8HDK Model: CE15RN3A

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,685.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)23.14
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)17.91

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON XTCEC16R22B IEC mágneskapcsoló, 1600A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 1600A, keret R15 Mm | BH8YFD XTCEC16R22B€48,270.85
ajánlatkérés
EATON XTCEC20R22B-REVSUP IEC kontaktor, 20A, 230-250 Vdc, 2No 2Nc, 2000A, R keret, 515 mm, hárompólusú | BH8YFE XTCEC20R22B-REVSUP€57,209.19
ajánlatkérés
EATON XTCEC20R22B IEC mágneskapcsoló, 2000A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 2000A, R15 Mm keret | BH8YFF XTCEC20R22B€57,209.19
ajánlatkérés
EATON XTCEC16R22B-REVSUP IEC kontaktor, 16A, 230-250 Vdc, 2No 2Nc, 1600A, R keret, 515 mm, hárompólusú | BH8YFG XTCEC16R22B-REVSUP€48,270.85
ajánlatkérés
EATON XTCEC22R22B IEC mágneskapcsoló, 2200A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 2200A, Keret R15 Mm | BH8YFJ XTCEC22R22B€62,059.18
ajánlatkérés
EATON XTCEC26R22B IEC mágneskapcsoló, 2600A, 230 Vdc 50 Hz, 250 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 2600A, Keret R15 Mm | BH8YFK XTCEC26R22B€69,623.97
ajánlatkérés
EATON CE15RN3B IEC kontaktor, 200A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 200A, R keret, 515 mm | BJ8HDE CE15RN3B€6,343.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CE15RN3A IEC Contactor, 200A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 200A, Frame R, 515 Mm
€3,685.71 /Mértékegység