Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 263823I Behúzható horgony, 3/8-16 menetméret, 2-3/4 hosszban | AB6FNQ 21DA99

MKT FASTENING 263823I Behúzható horgony, 3/8-16 menetméret, 2-3/4 hossz

Raktáron
Tétel: AB6FNQ Modell: 263823IKereszthivatkozás: 21DA99
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
€7.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett feszültség1890 font.
Horgony Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Meghajtó eszközökSzabványos 3/8"-os kupakcsavar
befejezHorganyzott
Hossz2.75 "
AnyagHorganyzott acél
Min. Lyukmélység3"
Menetmélység1"
Menetméret3 / 8-16
típusÉk
Végső feszültség (font)7559
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7559

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318190000
Származási országDE

Termék részletek:

    • Beépítési fordulatok (2-1/2")
    • Bemélyedés (5/16")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 263823I Behúzható horgony, 3/8-16 menetméret, 2-3/4 hossz
€7.89 /Mértékegység