Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 1719SS0 Sleeve Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 4-1/4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PTQ 30PK71

MKT FASTENING 1719SS0 hüvely horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 pk

Raktáron
Tétel: AF9PTQ Modell: 1719SS0Kereszthivatkozás: 30PK71
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
€493.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza4.25 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2.25 "
Min. Beágyazás2"
Menetméret1 / 2-13
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)7880
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5970

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1719SS0 hüvely horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 pk
€493.92 /csomag