Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1674060 Horgonykalapács, 1/4 hüvelykes horgony átm., 1-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 100 pk | AD8HNK 4KJA8

MKT FASTENING 1674060 Horgonykalapács, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD8HNK Típus: 1674060Kereszthivatkozás: 4KJA8
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
€77.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapács meghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1.5 "
Head StyleKész lapos
AnyagHőkezelt ötvözött acél, horganyzott
Max. Lámpatest vastagsága3 / 8 "
Min. Beágyazás1.125 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2010

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.044
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318290000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1674060 Horgonykalapács, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 100 pk
€77.97 /csomag