MKT RÖGZÍTÉS 1334SS6 Drop-In horgony, 316 rozsdamentes acél, 1 hüvelyk átm., 3-3/16 hüvelyk furatmélység, 25 pk | AD8HNJ 4KJA7

MKT FASTENING 1334SS6 beeső horgony, 316 rozsdamentes acél, 1 hüvelyk átmérő, 3-3/16 hüvelyk furatmélység, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HNJ Modell: 1334SS6Kereszthivatkozás: 4KJA7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,420.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás2907 font.
Megengedett feszültség3540 font.
Horgony Dia.1"
Bolt Dia.3 / 4 "
Fúrófej mérete1"
befejezEgyszerű
Hossz3.187 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Lyukmélység3-3 / 16 "
Menetmélység1.5 "
Menetméret3 / 4-10
típusNem karima
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)11,627
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)11,627
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)14,160
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)16,019

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7316000000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Almárka: SUP-R-DROP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1334SS6 beeső horgony, 316 rozsdamentes acél, 1 hüvelyk átmérő, 3-3/16 hüvelyk furatmélység, 25 pk
€1,420.38 /csomag