Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 527-313-50 Mélységmérő 0–12 hüvelyk | AD6XTB 4CGV6

MITUTOYO 527-313-50 Mélységmérő 0–12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6XTB Modell: 527-313-50Kereszthivatkozás: 4CGV6
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
€570.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység Gage
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza100mm
AlapstílusTele
A műszerek száma1
A mérőrudak száma1
Választék0–12 ”
Felbontás0.001 "/ 0.05 mm
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)44.96
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód9026208000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
MITUTOYO 527-311-50 Mélységmérő 0–6 hüvelyk | AD6XTA 4CGV5 527-311-500–6 ”€430.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 527-313-50 Mélységmérő 0–12 hüvelyk
€570.74 /Mértékegység