Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 513-403T Tárcsázó tesztjelző készlet 0-0.008 hüvelyk Acc | AB4PZL 1ZRT1

MITUTOYO 513-403T tárcsatesztjelző készlet 0-0.008 hüvelyk Acc-vel

Raktáron
Tétel: AB4PZL Típus: 513-403TKereszthivatkozás: 1ZRT1
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
€338.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző
Csapágy típusdrágaköves
Kapcsolattartó pont Dia.0.078 "
Kapcsolattartó pont stílusaKarbid
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-4-0
Dial Méret1.5 "
osztások0.0001 "
Mutató stílusaVízszintes
Választék0–0.008 ”
Tartomány forradalmonként0.0080 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9031808085
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretosztásokVálasztékÁr
MITUTOYO 513-405T Tárcsázó tesztjelző készlet | AA8AHH 16X246 513-405T40mm0.002mm0 és 0.2mm között€324.22
MITUTOYO 513-412T Tárcsázó tesztjelző készlet 0-0.030 hüvelyk Acc | AB4PZM 1ZRT2 513-412T1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€367.07
MITUTOYO 513-406T Tárcsázó tesztjelző készlet 0.0005 Érettségi 0-0.03 In | AD6XRA 4CGR3 513-406T1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€289.78
MITUTOYO 513-442T Tárcsázó tesztjelző készlet 0.0005 Érettségi 0-0.06 In | AD6XRD 4CGR6 513-442T1.5 "0.0005 "0–0.06 ”€332.67
MITUTOYO 513-452T Tárcsázó tesztjelző készlet 0.0005 Érettségi 0-0.03 In | AD6XRF 4CGR8 513-452T1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€323.26
MITUTOYO 513-504T Tárcsázó tesztjelző készlet 0.0001 Érettségi 0-0.01 In | AD6XRJ 4CGT2 513-504T1.25 "0.0001 "0–0.1 ”€322.56
MITUTOYO 513-518T tárcsás tesztjelző készlet 0.001 Osztályozás 0-0.04 In | AD6XRL 4CGT4 513-518T1.25 "0.001 "0–0.04 ”€253.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 513-403T tárcsatesztjelző készlet 0-0.008 hüvelyk Acc-vel
€338.04 /Mértékegység