Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 2803AB-10 számlapjelző - lapos hátú, 0 hüvelyk és 0.025 hüvelyk közötti tartomány, kiegyensúlyozott leolvasás | CT3RGA 54GE64

MITUTOYO 2803AB-10 számlapjelző - lapos hátú, 0 hüvelyk és 0.025 hüvelyk közötti tartomány, kiegyensúlyozott leolvasás

Raktáron
Tétel: CT3RGA Modell: 2803AB-10Kereszthivatkozás: 54GE64

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€266.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMutató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MITUTOYO 543-352B háttérvilágítású digitális kijelző, 0-0.5 hüvelykes tartomány, IP42, ±0.00012 hüvelykes pontosság | CT3RFY 506J33 543-352B€1,123.03
MITUTOYO 1925AB-10 számlapjelző - lapos hátú, 0 hüvelyk és 0.025 hüvelyk közötti tartomány, kiegyensúlyozott leolvasás | CT3RFZ 54GE62 1925AB-10€316.92
MITUTOYO 2805AB-10 számlapjelző - lapos hátú, 0 hüvelyk és 0.05 hüvelyk közötti tartomány, kiegyensúlyozott leolvasás | CT3RGB 54GE66 2805AB-10€272.02
MITUTOYO 1507AB számlapjelző - lapos hátú, 0 hüvelyk és 0.125 hüvelyk közötti tartomány, kiegyensúlyozott leolvasás | CT3RGC 54GE56 1507AB€166.82
MITUTOYO 2901AB-10 számlapjelző - lapos hátú, 0-tól 0.16 mm-ig terjedő tartomány, kiegyensúlyozott leolvasás, 80-0-80 számlapolvasás | CT3RGD 54GE67 2901AB-10€300.79
MITUTOYO 2972AB számlapjelző - lapos hátú, 0–1 mm-es tartomány, kiegyensúlyozott leolvasás, 50-0-50 tárcsa leolvasás, Agd 2 | CT3RGE 54GE70 2972AB€134.64
MITUTOYO 543-311B Digimatic Indicator, 0 hüvelyk és 0.5 hüvelyk közötti tartomány, Ip42, ±0.0001 hüvelyk/±0.003 mm Pontosság | CT3RGF 39X525 543-311B€898.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 2803AB-10 számlapjelző - lapos hátú, 0 hüvelyk és 0.025 hüvelyk közötti tartomány, kiegyensúlyozott leolvasás
€266.81 /Mértékegység