Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 129-132 Mélységmikrométer 0–6 hüvelyk | AE3CDU 5C724

MITUTOYO 129-132 Mélységmikrométer 0 - 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3CDU Modell: 129-132Kereszthivatkozás: 5C724
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
€410.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza4"
AlapstílusTele
Záró anya típusarúd
A műszerek száma1
A mérőrudak száma6
Választék0–6 ”
Felbontás0.0001 "/ 0.001 mm
Rod Dia.0.157 "
Rúd típusFelcserélhető
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaVálasztékFelbontásÁr
MITUTOYO 129-131 mélységű mikrométer 0-4 hüvelyk 4 hüvelykes alap 4 rúd | AD6XPD 4CGH3 129-1314"0–4 ”0.001 "/ 0.01 mm€412.62
MITUTOYO 129-150 mélységű mikrométer 0-12 4 hüvelykes alap 12 rúd | AD6XPE 4CGH4 129-1504"0–12 ”0.001 "/ 0.01 mm€704.83
MITUTOYO 129-127 mélységű mikrométer 0 - 4 In | AE3CDR 5C722 129-1272.5 "0–4 ”0.0005 "/ 0.01 mm€319.50
MITUTOYO 129-128 Mélységmikrométer 0–6 hüvelyk | AE3CDT 5C723 129-1282.5 "0–6 ”0.0001 "/ 0.001 mm€446.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 129-132 Mélységmikrométer 0 - 6 hüvelyk
€410.18 /Mértékegység