Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIP RC TOOLS MIP-3100-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Reverse Notch, 3/4 Inch Size, Steel

Raktáron
Tétel: CE8QDQ Modell: MIP-3100-34
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
€646.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél pántos tömítő
színekSzürke, Piros
Fogantyúhossz25-1 / 2 "
FogantyúMűanyag
AnyagAcél
Teljes magasság2"
Teljes hossz11 "
Teljes szélesség6"
Tömítés típusaSnap-On
Szalag szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Származási országIN

Termék részletek:

A MIP-3100 lapos acél hevedertömítő acél hevederek préselésére és pánttömítések rögzítésére szolgál acél és horganyzott acél pántokon.

Jellemzők:

  • Ideális kis volumenű alkalmazásokhoz, vagy ahol korlátozott a hozzáférés a külső áramforráshoz.
  • Könnyű acélszerkezet a hordozhatóságért.
  • Felpattintható pecsétet hoz létre, hogy biztosítsa a szállított áruk megfelelő rögzítését.
  • 3/4 hüvelyk széles pántokon használható.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági előírásokat kell figyelembe venni a MIP-3100 tömítő használata során?

A.

  • Tartsa távol az ujjait azoktól a helyektől, amelyek becsíphetik vagy vághatják (elsősorban a készülék eleje).
  • Távolítsa el a tömítőt, és ellenőrizze a tömítést, hogy biztosan rögzítse-e a hevedert.
  • A tömítés mindkét oldalán két bemélyedésnek (bevágásnak) kell lennie.
  • A tömítésnek a bevágások közepén kell lennie.
  • A tömítésnek egy síkban kell lennie a pánttal, és mindkét hevedervégnek teljesen át kell mennie a tömítésen. Távolítsa el a tömítést, és kezdje elölről, ha nincs megfelelően kialakítva.
  • Az újrazárás megkísérlése rossz tömítést és a szakítószilárdság csökkenését eredményezi.
  • Soha ne törje el a hevedert a tömítővel. Ha a szíj a megfelelő vágók nélkül eltörik, visszapattanhat a kezelő felé, súlyos sérülést vagy halált okozva. Ez a művelet a tömítőanyagot is károsítja, és a tulajdonos költségére ki kell javítani vagy ki kell cserélni.

K. Mire használják a pántot?

V. A pántolószalaggal csomagolják és rögzítik az elemeket szállítás és tárolás céljából. A tömítés MIP-3100 acél hevederes tömítőanyaggal préselődik a helyére.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-1152-12 hevedertömítő, nagy teherbírású, dupla bevágás, lefelé vágott, 1/2 hüvelykes méretű, acél | CE8QDG MIP-1152-12Acél€265.66
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-1152-58 hevedertömítő, nagy teherbírású, dupla bevágás, lefelé vágott, 5/8 hüvelykes méretű, acél | CE8QDH MIP-1152-58Acél€265.66
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-1152-34 hevedertömítő, nagy teherbírású, dupla bevágás, lefelé vágott, 3/4 hüvelykes méretű, acél | CE8QDJ MIP-1152-34Acél€265.66
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-3000-34 hevedertömítő, nagy teherbírású, egybevágásos, lefelé vágott, 3/4 hüvelykes méretű, acél | CE8QDN MIP-3000-34Acél€623.69
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-3000-114 hevedertömítő, nagy teherbírású, egybevágásos, lefelé vágott, 1-1/4 hüvelykes méretű, acél | CE8QDP MIP-3000-114Acél€623.69
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-3100-114 hevedertömítő, nagy teherbírású, dupla bevágás, 1-1/4 hüvelykes, acél | CE8QDR MIP-3100-114Acél€646.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-3100-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Reverse Notch, 3/4 Inch Size, Steel
€646.81 /Mértékegység