Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIP RC TOOLS MIP-3000-34 hevedertömítő, nagy teherbírású, egybevágásos, lefelé vágott, 3/4 hüvelykes méretű, acél

Raktáron
Tétel: CE8QDN Modell: MIP-3000-34
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
€623.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél pántos tömítő
színekSzürke, Piros
Fogantyúhossz25-1 / 2 "
FogantyúMűanyag
AnyagAcél
Teljes magasság3"
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség8"
Tömítés típusaNyomja
Szalag szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Származási országIN

Termék részletek:

Kézi működtetésű tömítők arra szolgálnak, hogy tömítést biztosítsanak a megfeszített pántok felett, amelyeket egy elem köré tekert olyan helyeken, ahol korlátozott az áramforráshoz való hozzáférés. Ezek a pecsételők könnyen szállíthatók, hogy csomagolják és rögzítsék a szállításhoz és tároláshoz szükséges tárgyakat. Midwest Industrial Packaging (MIP) A MIP-3000-34 egy nagy teherbírású hevedertömítő, amelyet a pánttömítések préselésére és rögzítésére használnak acél pántok felett.

Jellemzők:

  • A márka MIP-3000-34 acélpánt-tömítőjét 3/4 hüvelyk szélességű és 0.025-0.031 hüvelyk vastagságú acélhevederek tömítésére használják.
  • Ez egy oldalsó hatású, egybevágásos tömítő, amely hevederszalagonként kétszeres tömítést igényel a kiváló hatékonyság érdekében.
  • A hevederek megfeszítése előtt beépített nyomós (zárt) tömítéseknél használatos.

Kompatibilis tartozékok:

  • MIP acél hevederfeszítők: Ezeket a feszítőket a hevederek megfeszítésére használják, mielőtt a tömítést ezzel a MIP-3000-34 tömítővel préselnék.
  • MIP pántoló tömítések: Ezek a nagy teherbírású hevederzárak a hevederek végeinek rögzítésére és biztonságos csomagolásra szolgálnak.
  • MIP hevedervágók: Ezekkel a vágókkal levágják a heveder végét a tetején, hogy megakadályozzák a lezárt heveder váratlan kilazulását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a hevedereknél használt nyitott és zárt típusú tömítések között?

A. A nyitott (pattintható) tömítéseket főként polipropilén hevedereken alkalmazzák, és elsősorban sík felületeken működnek. A zárt (push-on) tömítéseket főként a szabálytalan vagy lekerekített tárgyak acélpántjain használják. Ezeket a zárt tömítéseket az acél hevedervégek megfeszítése előtt szerelik fel, hogy a feszítés során egy vonalban tartsák őket.

K. Hol található a Midwest Industrial Packaging (MIP)?

A. A Midwest Industrial Packaging (MIP) székhelye Glenview, Illinois, USA.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-1152-12 hevedertömítő, nagy teherbírású, dupla bevágás, lefelé vágott, 1/2 hüvelykes méretű, acél | CE8QDG MIP-1152-12Acél€265.66
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-1152-58 hevedertömítő, nagy teherbírású, dupla bevágás, lefelé vágott, 5/8 hüvelykes méretű, acél | CE8QDH MIP-1152-58Acél€265.66
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-1152-34 hevedertömítő, nagy teherbírású, dupla bevágás, lefelé vágott, 3/4 hüvelykes méretű, acél | CE8QDJ MIP-1152-34Acél€265.66
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-3000-114 hevedertömítő, nagy teherbírású, egybevágásos, lefelé vágott, 1-1/4 hüvelykes méretű, acél | CE8QDP MIP-3000-114Acél€623.69
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-3100-34 hevedertömítő, nagy teherbírású, dupla bevágás, 3/4 hüvelykes, acél | CE8QDQ MIP-3100-34Acél€646.81
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-3100-114 hevedertömítő, nagy teherbírású, dupla bevágás, 1-1/4 hüvelykes, acél | CE8QDR MIP-3100-114Acél€646.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-3000-34 hevedertömítő, nagy teherbírású, egybevágásos, lefelé vágott, 3/4 hüvelykes méretű, acél
€623.69 /Mértékegység