MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-993 Negatív levegőgép 2 Hp Kórház Hepa | AF9RDN 30RV51

MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-993 Negatív Air Machine 2 Hp Hospital Hepa

Raktáron
Tétel: AF9RDN Modell: PAB2K-993Kereszthivatkozás: 30RV51

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,258.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNegatív léggép
Légáramlás HEPA szűrővel2000 cfm
Légbevezető12 "
erősítők20
ÉpítésVarrat nélküli Roto. Öntött polietilén
decibel50
Kisütés Dia.12 "
SzűrésHEPA
Magasság31 "
HP2 hp
Hossz37 "
Motor3 sebességes hővédelem
Nettó súly135 font
Feszültség115
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.49
Hajó magassága (cm)68.07
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8421398015

Termék részletek:

    • HEPA szűrő nélküli légáramlás (2700 cfm)
    • Előszűrő mérete (24 "x 24" x 1/2 ")
    • Előszűrő típusa (Polypad)
    • Vákuummérő (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőerősítőkMagasságHPHosszNettó súlySzélességÁr
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-GP3 Negatív levegőgép 3/4 LE Gp szűrő | AF9RCW 30RV34 PAB1K-GP310 "1040 "3/4 LE20 "94 font23 "€3,019.53
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 negatív levegőgép 3/4 LE Hepa szűrő | AF9RCX 30RV35 PAB1K-97310 "1040 "3/4 LE20 "94 font23 "€3,080.33
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-993 Negatív levegőgép 3/4 LE Hepa kórház | AF9RCY 30RV36 PAB1K-99310 "1040 "3/4 LE20 "94 font23 "€3,800.23
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-99ALM negatív levegőgép 3/4 LE Hepa riasztó | AF9RCZ 30RV37 PAB1K-99ALM10 "1040 "3/4 LE20 "94 font23 "€4,378.35
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-GP3 negatív levegőgép 2 lóerős Gp szűrő | AF9RDL 30RV49 PAB2K-GP312 "2031 "2 hp37 "135 font26 "€3,428.89
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-973 negatív levegős gép 2 lóerős Hepa szűrő | AF9RDM 30RV50 PAB2K-97312 "2031 "2 hp37 "135 font26 "€3,564.31
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-99ALM negatív levegőgép 2 lóerős Hepa riasztó | AF9RDP 30RV52 PAB2K-99ALM12 "2031 "2 hp37 "135 font26 "€4,754.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-993 Negatív Air Machine 2 Hp Hospital Hepa
€4,258.12 /Mértékegység