EATON XT sorozatú miniatűr elektronikus időzítő relék


Az Eaton XT sorozatú miniatűr elektronikus időzítő relék olyan alkalmazásokban hasznosak, amelyek az elektromos terhelések időzített kapcsolását igénylik. Általában automatizálási, HVAC, világítási és vízkezelő rendszerekben használják a különböző folyamatvezérlő alkalmazások időzítésének szabályozására.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
ETR4-69-W
€667.65
ajánlatkérés
B
ETR2-12
€477.66
ajánlatkérés
A
ETR2-11
€575.31
ajánlatkérés
B
ETR4-70-A
€864.73
ajánlatkérés
B
ETR2-69
€628.57
ajánlatkérés
A
ETR4-69-A
€639.24
ajánlatkérés
A
ETR4-11-A
€458.12
ajánlatkérés
A
ETR4-11-W
€484.75
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Az Eaton XT sorozatú miniatűr elektronikus időzítő relék egy beépített időzítő áramkört használnak az elektromos terhelés be- és kikapcsolására egy előre meghatározott idő elteltével.
  • Amikor a relét áram alá helyezik, az időzítő áramkör megkezdi a visszaszámlálást a relébe programozott időzítési tartomány alapján.
  • Miután az időzítő áramkör visszaszámlált nullára, jelet küld a relé kimeneti érintkezőinek, amelyek be- és kikapcsolják a terhelést.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • EN
  • UL
  • IEC
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mi ezeknek a reléknek az időtartománya?

Az Eaton XT sorozatú reléken elérhető időzítési tartományok 0.05 másodperctől 1 óráig változhatnak.

Mennyi ezeknek az egységeknek a tárolási környezeti hőmérséklete?

-45 és 85 fok között.

Mekkora ezeknek a reléknek a maximális működési frekvenciája?

4000 művelet óránként.

Hogyan kell programozni az időzítő relét?

A relé programozható külső potenciométerekkel és digitális bemenetekkel, vagy olyan eszközzel, amely digitális interfészen, például USB-n keresztül csatlakozik a reléhez.

Használhatók ezek az időzítő relék AC vagy DC terhelésekkel?

Igen.

Hogyan lehet elhárítani az időzítő relé hibáját?

  • Ellenőrizze a tápellátást és a vezetékek csatlakozásait.
  • Győződjön meg a relé megfelelő programozásáról, és ellenőrizze a külső bemeneti eszközöket (ha vannak).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?