MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 negatív levegőgép 3/4 LE Hepa szűrő | AF9RCX 30RV35

MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 Negative Air Machine 3/4hp Hepa szűrő

Raktáron
Tétel: AF9RCX Modell: PAB1K-973Kereszthivatkozás: 30RV35

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,080.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNegatív léggép
Légáramlás HEPA szűrővel1000 cfm
Légbevezető10 "
erősítők10
ÉpítésVarrat nélküli Roto. Öntött polietilén
decibel40
Kisütés Dia.10 "
SzűrésHEPA
Magasság40 "
HP3/4 LE
Hossz20 "
Motor3 sebességes hővédelem
Nettó súly94 font
Feszültség115
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8421398015

Termék részletek:

    • HEPA szűrő nélküli légáramlás (1600 cfm)
    • Fő szűrő mérete (16 "x 16")
    • Előszűrő mérete (16 "x 16" x 1/2 ")
    • Előszűrő típusa (Polypad)
    • Vákuummérő (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőerősítőkMagasságHPHosszNettó súlySzélességÁr
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-GP3 Negatív levegőgép 3/4 LE Gp szűrő | AF9RCW 30RV34 PAB1K-GP310 "1040 "3/4 LE20 "94 font23 "€3,019.53
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-993 Negatív levegőgép 3/4 LE Hepa kórház | AF9RCY 30RV36 PAB1K-99310 "1040 "3/4 LE20 "94 font23 "€3,800.23
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-99ALM negatív levegőgép 3/4 LE Hepa riasztó | AF9RCZ 30RV37 PAB1K-99ALM10 "1040 "3/4 LE20 "94 font23 "€4,378.35
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-GP3 negatív levegőgép 2 lóerős Gp szűrő | AF9RDL 30RV49 PAB2K-GP312 "2031 "2 hp37 "135 font26 "€3,428.89
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-973 negatív levegős gép 2 lóerős Hepa szűrő | AF9RDM 30RV50 PAB2K-97312 "2031 "2 hp37 "135 font26 "€3,564.31
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-993 Negatív levegőgép 2 Hp Kórház Hepa | AF9RDN 30RV51 PAB2K-99312 "2031 "2 hp37 "135 font26 "€4,258.12
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-99ALM negatív levegőgép 2 lóerős Hepa riasztó | AF9RDP 30RV52 PAB2K-99ALM12 "2031 "2 hp37 "135 font26 "€4,754.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 Negative Air Machine 3/4hp Hepa szűrő
€3,080.33 /Mértékegység