MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Előszoba konténer csere boríték | AD6WUH 4CB62

MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Előszoba tartály Cserélje ki a borítékot

Raktáron
Tétel: AD6WUH Típus: ECU-ARE3056WHKereszthivatkozás: 4CB62

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,915.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszoba elzáró csere boríték
Ajtó magassága38–52 ”
Ajtó szélessége(2) 36 "(2) 20-1 / 2"
Boríték anyagaTűzálló PVC fólia
Bővített szélesség28 "
EmeletDupla megerősített
Keret anyagAcél
Magasság88–112 ”
Hossz58 "
Negatív légikikötő Dia.11 "
Nem számítÖsszecsukható acélváz
Ajtók száma2
A Windows száma4
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség27.5 "
ablak magasság36 "
Ablak anyagaTiszta műanyag
window Width12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.61
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiterjesztett hosszúság (58 ")
    • Karima (43" - 52")
    • Vákuumport átmérő (3-1 / 2 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Előszoba tartály Cserélje ki a borítékot
€3,915.92 /Mértékegység