Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 9075-20 Csavarkulcs Impact 3/4 In | AE9MUE 6KX41

MILWAUKEE 9075-20 csavarkulcs ütés 3/4 in

Raktáron
Tétel: AE9MUE Modell: 9075-20Kereszthivatkozás: 6KX41

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€740.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtvecsavarozó
erősítők7
Amperek @ 120V7.0 A
CsapágyakBall & Roller
Fúj percenként2500
ÉpítésFém fogaskerék ház
Zsinór8 láb 2 vezető
Meghajtó mérete3 / 4 "
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Max. forgatónyomaték380 ft.-lb.
Nincs terhelés RPM600 a 1800
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 4 "
kapcsolóhintaszék
Szerszám hossza11.625 "
Szerszám súlya6.2 font
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8467290040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Percenkénti hatások (2500)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 9075-20 csavarkulcs ütés 3/4 in
€740.33 /Mértékegység