Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 5375-59 vezetékes kalapácsfúró 7.5 A 220v | AF9NXD 30N997

MILWAUKEE 5375-59 Vezetékes fúrókalapács 7.5 A 220V

Raktáron
Tétel: AF9NXD Modell: 5375-59Kereszthivatkozás: 30N997

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€161.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtvefúró
erősítők7.5
Chuck Méret1 / 2 "
Fúrótokmány típusKulcsos
Nincs terhelés RPM0 - 1350 / 2500
Szerszám hossza13 "
Szerszám súlya6 font
Feszültség220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.087
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8205100000

Termék részletek:

A Milwaukee 5375-59 vezetékes fúrókalapács alkalmas kemény anyagok, például beton, falazat és fém precíz fúrására, építési és felújítási projektek kiszolgálására.

Jellemzők:

  • Ez a Milwaukee vezetékes fúrógép percenként 48000 XNUMX ütést (BPM) biztosít a hatékony és gyors fúrás érdekében, növelve a termelékenységet.
  • Tartalmaz egy tokmánykulcsot, mélységmérőt és oldalsó fogantyút a felhasználói kényelem és a vezérlés fokozása érdekében, átfogó fúrási megoldást kínálva.
  • Ez a Milwaukee vezetékes ütvefúró egy kulcsos tokmányral rendelkezik, amely biztonságos fogást biztosít a fúrószárakon, pontosságot és irányíthatóságot biztosítva az igényes fúrási feladatoknál.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Milwaukee vezetékes fúrókalapács használatakor?

A.

  • Ismerkedjen meg a fúrókalapács használati útmutatójával, hogy megértse jellemzőit és irányelveit.
  • Viseljen védőfelszerelést, beleértve a szemüveget és a hallásvédőt, hogy megvédje magát a lehetséges veszélyektől.
  • Gondoskodjon jól megvilágított és rendezett munkaterületről, rögzítse a munkadarabot, hogy megakadályozza a fúrás közbeni elmozdulást.
  • Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a fúró nem sérült-e, és minden problémát azonnal orvosi segítséggel orvosoljon.
  • Tartson biztos fogást mindkét kezével, és álljon kiegyensúlyozott helyzetben, hogy irányítsa működés közben.
  • Mielőtt elkezdené, távolítsa el a tokmánykulcsot, hogy elkerülje a forgó tokmánykulcs által okozott sérüléseket.
  • Kezelje a tápkábelt, tartsa távol a fúrási területtől, és használjon kábelvédőt a veszélyek elkerülése érdekében.
  • Kapcsolja ki és húzza ki a fúrót a beállítás előtt, hogy elkerülje a véletlen indítást.
  • Használjon az anyagnak megfelelő fúrószárakat, ügyelve arra, hogy azok biztonságosan rögzítve legyenek a tokmányban.
  • Hagyja, hogy a fúró a maga ütemében működjön, elkerülve a túlzott erőt, hogy elkerülje az irányítás elvesztését.
  • Tartson szüneteket a hosszabb használat során, hogy minimalizálja a kéz-kar vibrációs szindróma (HAVS) kockázatát.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni ennek a fúrókalapácsnak a kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a névleges teljesítmény, a tokmány mérete, a percenkénti ütések száma, a vezetékes vagy vezeték nélküli kialakítás, az összeszerelés minősége, a kiegészítő szolgáltatások, a mellékelt tartozékok és a biztonsági funkciók.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a fúrókalapácsot?

A.

  • Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a fúró ki van kapcsolva és ki van húzva a fali aljzatból, hogy elkerülje a baleseteket.
  • Puha kefével távolítsa el a port és a törmeléket a fúró külsejéről, szellőzőnyílásairól és a tokmányról.
  • Vizsgálja meg a tápkábel sérülését vagy kopását, és szükség esetén cserélje ki.
  • Rendszeresen távolítsa el a fúrószárat, és kefével tisztítsa meg a tokmányt, hogy biztosítsa a zavartalan működést.
  • Vigyen fel kis mennyiségű kenőanyagot a mozgó alkatrészekre, például a tokmányra, a zavartalan működés érdekében.
  • Használjon légkompresszort vagy ventilátort a makacs törmelék eltávolításához a nehezen elérhető helyekről.
  • Rendszeresen ellenőrizze a fúrót, hogy nincsenek-e meglazult csavarok vagy csavarok, szükség szerint húzza meg őket a szerkezeti integritás megőrzése érdekében.
  • Vizsgálja meg a fúrószárak és tartozékok kopását, és cserélje ki őket, ha sérülés vagy csökkent hatékonyság jeleit mutatják.
  • A károsodás elkerülése érdekében a fúrókalapácsot száraz és hűvös helyen tárolja, szélsőséges hőmérsékletektől és páratartalomtól távol.

Termékváltozatok

TermékekModellTételNincs terhelés RPMSzerszám hosszaFeszültségÁr
MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Fúrókalapács készlet, 18V, 0-3000 ütés percenként, akkumulátorral | CF2BEA 338AP0 2717-22HD 48-11-1812Ütvefúró0 a 45018-3 / 4 "18€2,237.94
MILWAUKEE 48-20-7499 Forgókalapácsos fúrókészlet, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 hüvelykes fúrószár méret | CT3KNB 45KP09 48-20-7499Fúrókészlet---€163.64
MILWAUKEE 48-20-7266 Fúrókalapács, 1 1/4 hüvelykes fúrószár méret, 16 hüvelyk maximális fúrási mélység, 18 hüvelyk hosszúság | CT3KNC 45KP07 48-20-7266Ütvefúró---€193.87
MILWAUKEE 48-20-7433 Fúrókalapács, 1/4 hüvelykes fúrószár méret, 8 hüvelyk maximális fúrási mélység, 10 hüvelyk hosszúság | CT3KND 45KP01 48-20-7433Ütvefúró---€29.73
MILWAUKEE 48-20-4300 Fúrókalapács, 5/8 hüvelykes fúrószár méret, 5 hüvelyk maximális fúrási mélység, 10 hüvelyk hosszúság | CT3KNE 45L314 48-20-4300Ütvefúró---€91.51
MILWAUKEE 48-20-7361 Forgókalapácsos fúró, 7/16 hüvelykes fúrószár méret, 4 hüvelyk maximális fúrási mélység, 6 hüvelyk hosszúság | CT3KNF 45KP02 48-20-7361Ütvefúró---€28.41
MILWAUKEE 48-20-7384 Fúrókalapács, 9/16 hüvelykes fúrószár méret, 10 hüvelyk maximális fúrási mélység, 12 hüvelyk hosszúság | CT3KNG 45KP05 48-20-7384Ütvefúró---€57.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 5375-59 Vezetékes fúrókalapács 7.5 A 220V
€161.05 /Mértékegység