MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Fúrókalapács készlet, 18V, 0-3000 ütés percenként, akkumulátorral | CF2BEA 338AP0

MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Fúrókalapács készlet, 18V, 0-3000 ütés percenként, elemmel

Raktáron
Tétel: CF2BEA Model: 2717-22HD 48-11-1812Kereszthivatkozás: 338AP0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,237.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtvefúró
Akkumulátor kapacitás9 Ah
Fúj percenként0 a 3000
Chuck típusSDS max
Mag bitkapacitás4"
Fogantyú típusaD-fogantyú
Hatásenergia5 ft.-lb.
Nincs terhelés RPM0 a 450
Szilárd bitkapacitás1 9 / 16 "
Szerszám hossza18-3 / 4 "
Feszültség18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.5038
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételNincs terhelés RPMSzerszám hosszaFeszültségÁr
MILWAUKEE 5375-59 vezetékes kalapácsfúró 7.5 A 220v | AF9NXD 30N997 5375-59Ütvefúró0 - 1350 / 250013 "220€155.16
MILWAUKEE 48-20-7499 Forgókalapácsos fúrókészlet, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 hüvelykes fúrószár méret | CT3KNB 45KP09 48-20-7499Fúrókészlet---€156.47
MILWAUKEE 48-20-7266 Fúrókalapács, 1 1/4 hüvelykes fúrószár méret, 16 hüvelyk maximális fúrási mélység, 18 hüvelyk hosszúság | CT3KNC 45KP07 48-20-7266Ütvefúró---€193.87
MILWAUKEE 48-20-7433 Fúrókalapács, 1/4 hüvelykes fúrószár méret, 8 hüvelyk maximális fúrási mélység, 10 hüvelyk hosszúság | CT3KND 45KP01 48-20-7433Ütvefúró---€29.73
MILWAUKEE 48-20-4300 Fúrókalapács, 5/8 hüvelykes fúrószár méret, 5 hüvelyk maximális fúrási mélység, 10 hüvelyk hosszúság | CT3KNE 45L314 48-20-4300Ütvefúró---€91.51
MILWAUKEE 48-20-7361 Forgókalapácsos fúró, 7/16 hüvelykes fúrószár méret, 4 hüvelyk maximális fúrási mélység, 6 hüvelyk hosszúság | CT3KNF 45KP02 48-20-7361Ütvefúró---€28.41
MILWAUKEE 48-20-7384 Fúrókalapács, 9/16 hüvelykes fúrószár méret, 10 hüvelyk maximális fúrási mélység, 12 hüvelyk hosszúság | CT3KNG 45KP05 48-20-7384Ütvefúró---€57.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Fúrókalapács készlet, 18V, 0-3000 ütés percenként, elemmel
€2,237.94 /Mértékegység