MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Bontókalapács 14.0 A | AC7DND 38D233

MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Bontókalapács 14.0 A

Raktáron
Tétel: AC7DND Modell: 5339-21Kereszthivatkozás: 38D233

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,771.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBontási kalapács
erősítők14.0
Amperek @ 120V14.0
Fúj percenként975 a 1950
HajtásSDS max
Fogantyú típusaD-fogantyú
Hatásenergia19.9 Ft.-Lb.
Szerszám hossza27.5 "
SzerszámtárolóBontási kalapács készletek
Szerszám súlya27.75 font
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.415
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)78.23
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8467290080
Származási országCZ

Termék részletek:

A Milwaukee 5339-21 SDS-max bontókalapács precíziós beton- és falazattörésre szolgál építési és felújítási projektekben, nagy hatású energiát és hatékony bontási képességet biztosítva.

Jellemzők:

  • Ez a Milwaukee kalapács kettős szigetelésű vezetékkel rendelkezik a biztonság, a tartósság és a megbízható teljesítmény érdekében az igényes építési környezetben.
  • D-fogantyúval rendelkezik a felhasználói kényelem és az irányítás érdekében, amely biztonságos fogást és könnyű kezelést tesz lehetővé.
  • Ez a Milwaukee légkalapács vezetékes áramforrással rendelkezik a folyamatos és megbízható teljesítmény érdekében.
  • Az AVS rezgéscsökkentő technológiával rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát és növeli a kényelmet a működés során.
  • Ez a Milwaukee légkalapács SDS max bitszárral rendelkezik a gyors és biztonságos cserék érdekében.
  • Reteszelő kioldóval rendelkezik, amely nagyobb biztonságot és kényelmet biztosít a hosszabb használat során.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a bontókalapács kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik az erő és az ütési energia, a tokmánytípus kompatibilitása, a fogantyú kialakítása a kényelemért, a rezgéscsökkentő technológia, a súly a hordozhatóság érdekében, a biztonsági funkciók, mint például a kioldózár, az alkalmazások sokoldalúsága, valamint a vezeték típusa és hossza.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az SDS-max bontókalapács használatakor?

A.

  • Viseljen védőszemüveget, fülvédőt, kesztyűt és pormaszkot a lehetséges veszélyek elleni védelem érdekében.
  • Gondoskodjon jól megvilágított, tiszta és rendetlenségmentes munkaterületről, hogy elkerülje a botlásveszélyt.
  • Alaposan olvassa el és értse meg az eszköz használati útmutatóját, hogy megismerje az üzemeltetési eljárásokat és a biztonsági irányelveket.
  • Használat előtt ellenőrizze a szerszámot sérülések vagy rendellenességek szempontjából; ne használjon sérült szerszámot.
  • Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében ügyeljen az áramforrás megfelelő földelésére.
  • Fogja meg biztonságosan a szerszámot mindkét kezével, és használja a megfelelő fogantyústílust a vezérléshez működés közben.
  • Megfontoltan használja a kioldózárat hosszabb használathoz, oldja ki bitcserekor vagy amikor a szerszám nincs használatban.
  • Használja ki a rezgéscsökkentő technológiát, hogy minimálisra csökkentse a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
  • Az SDS-Max tokmányrendszer segítségével gondoskodjon a bitek helyes beszereléséről és biztonságos rögzítéséről.
  • A bontókalapács használata közben tartson biztonságos távolságot másoktól.
  • Kerülje a bő ruházatot, és kösse hátra a hosszú haját, hogy elkerülje az összegabalyodást.
  • Gondoskodjon megfelelő szellőzésről a zárt terekben, hogy minimalizálja a pornak és füstnek való kitettséget.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a bontókalapácsot?

A.

  • Minden használat után húzza ki az áramforrást, és ellenőrizze, hogy a szerszámon nem látható-e sérülés vagy kopás.
  • Törölje le a bontókalapács külsejét egy tiszta, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket.
  • Használjon enyhe tisztítószeres oldatot és puha kefét a szerszám tisztításához, ügyelve a szellőzőnyílásokra és a mozgó alkatrészekre.
  • Győződjön meg arról, hogy a tokmányon és a fúrón nincs semmilyen anyaglerakódás, szükség esetén tisztítsa meg kefével vagy sűrített levegővel.
  • Vizsgálja meg a tápkábelt, hogy nincs-e rajta sérülés, és cserélje ki, ha vágások vagy szabad vezetékek láthatók rajta.
  • Ellenőrizze a kioldó reteszelő mechanizmusának megfelelő működését, és kenje meg.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szerszám fogantyúját és markolatát, hogy nem kopott-e, és ha szükséges, cserélje ki az optimális irányítás fenntartása érdekében.
  • Vigyen fel vékony bevonatú szerszámolajat a fém alkatrészekre a korrózió megelőzése érdekében, különösen, ha a szerszámot nedves környezetben tárolja.
  • Tárolja a bontókalapácsot hűvös, száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől, és védje a nedvességtől és a szélsőséges hőmérsékletektől.

Termékváltozatok

TermékekModellFúj percenkéntFogantyú típusaSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
MILWAUKEE 5446-21 Bontókalapács Sds Max | AC7DNK 38D240 5446-212200/2840D Fogantyú18 "15.9 font€1,500.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Bontókalapács 14.0 A
€1,771.73 /Mértékegység