MILWAUKEE 5446-21 Bontókalapács Sds Max | AC7DNK 38D240

MILWAUKEE 5446-21 Bontókalapács Sds Max

Raktáron
Tétel: AC7DNK Modell: 5446-21Kereszthivatkozás: 38D240

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,500.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBontási kalapács
erősítők14.0
Amperek @ 120V14.0
Fúj percenként2200/2840
HajtásSDS max
Fogantyú típusaD Fogantyú
Hatásenergia8.8 Ft.-Lb.
Szerszám hossza18 "
SzerszámtárolóBontási kalapács készletek
Szerszám súlya15.9 font
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.06
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)58.93
Hajószélesség (cm)47.24
HS-kód8467290080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFúj percenkéntFogantyú típusaSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Bontókalapács 14.0 A | AC7DND 38D233 5339-21975 a 1950D-fogantyú27.5 "27.75 font€1,771.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 5446-21 Bontókalapács Sds Max
€1,500.81 /Mértékegység