Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-96-7205 villáskulcs, fekete-oxid bevonat, acélszerkezetek | AD3CPM 3Y436

MILWAUKEE 49-96-7205 villáskulcs, fekete-oxid bevonat, acélszerkezet

Raktáron
Tétel: AD3CPM Modell: 49-96-7205Kereszthivatkozás: 3Y436

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€12.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArckulcs
Kapacitás4-1 / 2 - 5 "
befejezFekete oxid
Horogmélység11 / 16 "
Horog vastagsága1 / 8 "
AnyagFém
Teljes hossz7.5 "
Pin Dia.1 / 8 "
Csap hossza1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Állítható homlokkulcs, amely a legalkalmasabb az ipari gépek és hidraulikus berendezések ellenanya szárnyainak, peremeinek és tömítőanyáinak meglazításához vagy meghúzásához
    • Az acélszerkezet ellenáll a nagy igénybevételnek, szilárdságot és tartósságot kínál, míg a fekete-oxid bevonat ellenáll a koptató vegyszereknek és a kemény ipari körülményeknek
    • A szövetségi specifikáció GGG-W-665B szabványainak megfelelően tervezték

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-96-7205 villáskulcs, fekete-oxid bevonat, acélszerkezet
€12.26 /Mértékegység