Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-57-1814 Tang Drive Steel Hawg vágó 1-13/1 In | AG6VEC 48Z596

MILWAUKEE 49-57-1814 Tang Drive Steel Hawg vágó 1-13/1 In

Raktáron
Tétel: AG6VEC Modell: 49-57-1814Kereszthivatkozás: 48Z596
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
€535.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTang meghajtó lyukvágó
Max. Vágási mélység1"
Fogak száma6
Látta Dia -t.1-13 / 16 "
Szárméret3 / 4 "
FoganyagKeményfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8207504060

Termék részletek:

    • Csere Arbor No.:frfr. 49-57-0012, 49-57-0013,49-57-0032

Termékváltozatok

TermékekModellFogak számaLátta Dia -t.MéretÁr
MILWAUKEE 49-57-0251 Tang Drive Steel Hawg vágó 1/2 In | AD6QZR 48Z569 49-57-025131 / 2 "1 / 2 "€177.47
MILWAUKEE 49-57-0564 Tang Drive Steel Hawg vágó 9/16 In | AD6QZT 48Z570 49-57-056439 / 16 "9 / 16 "€182.35
MILWAUKEE 49-57-0626 Tang Drive Steel Hawg vágó 5/8 In | AD6QZU 48Z571 49-57-062635 / 8 "5 / 8 "€181.83
MILWAUKEE 49-57-0689 Tang Drive Steel Hawg vágó 11/16 In | AD6QZV 48Z572 49-57-0689311 / 16 "11 / 16 "€176.79
MILWAUKEE 49-57-0939 Tang Drive Steel Hawg vágó 15/16 In | AD6QZW 48Z576 49-57-0939615 / 16 "15 / 16 "€205.14
MILWAUKEE 49-57-0752 Tang Drive Steel Hawg vágó 3/4 In | AG6VDH 48Z573 49-57-075263 / 4 "-€177.00
MILWAUKEE 49-57-0814 Tang Drive Steel Hawg vágó 13/16 In | AG6VDJ 48Z574 49-57-0814613 / 16 "-€187.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-57-1814 Tang Drive Steel Hawg vágó 1-13/1 In
€535.23 /Mértékegység