Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-12.00X1.5D csavarmenetes betét, M12 X 1.50 menetméret, 18 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk | AE7DCM 5WZP9

POWERCOIL 3520-12.00X1.5D csavaros betét, M12 x 1.50 menetméret, 18 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE7DCM Modell: 3520-12.00X1.5DKereszthivatkozás: 5WZP9
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
€5.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret12.5mm
Ingyenes tekercs Dia.15.00mm
Hossz18
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM12 x 1.5
Koppintson a Méretek elemreM12 x 1.50
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-12.00X1.5D csavaros betét, M12 x 1.50 menetméret, 18 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk
€5.67 /csomag