Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK AKS4T-580-3.3 szegecsanya, M5 X 0.8 menetméret, 12.070 hüvelyk hosszúság, acél, 25 pk | AG3FNL 33JF46

AVK AKS4T-580-3.3 szegecsanyák, M5 X 0.8 menetméret, 12.070 hüvelyk hosszúság, acél, 25 pk

Raktáron
Tétel: AG3FNL Modell: AKS4T-580-3.3Kereszthivatkozás: 33JF46
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
€18.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.7.520mm
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Fúró méretM5 x 0.8
végNyisd ki
Rögzítő FinishCink sárga háromértékű
befejezSárga cink
Karima Dia.8.640mm
Grip tartomány0.50mm a 3.30mm
Fej Dia.8.640mm
Fejmagasság0.48mm
Lyuk méret7.60mm
Hossz12.07mm
AnyagAcél
Anya típusarecézett
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK AKS4T-580-3.3 szegecsanyák, M5 X 0.8 menetméret, 12.070 hüvelyk hosszúság, acél, 25 pk
€18.30 /csomag