Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-57-1562 Threaded Steel Hawg Cutter 1-9/16 In | AG6VDW 48Z588

MILWAUKEE 49-57-1562 Menetes acél Hawg vágó 1-9/16 In

Raktáron
Tétel: AG6VDW Modell: 49-57-1562Kereszthivatkozás: 48Z588
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
€498.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes lyukvágó
Max. Vágási mélység2"
Fogak száma6
Látta Dia -t.1-9 / 16 "
MenetméretM18 x 1.5
FoganyagKeményfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8202990000

Termék részletek:

    • Csere Arbor No.:frfr. 49-57-0012, 49-57-0013,49-57-0032

Termékváltozatok

TermékekModellFogak számaLátta Dia -t.MéretÁr
MILWAUKEE 49-57-1312 Menetes acél Hawg maró 1-5 / 16 In | AD6QZX 48Z582 49-57-131261-5 / 16 "1 5 / 16 "€341.72
MILWAUKEE 49-57-1437 Menetes acél Hawg vágó 1-7/16 In | AD6QZY 48Z585 49-57-143761.437 "1-7 / 16 "€375.61
MILWAUKEE 49-57-1750 Menetes acél Hawg vágó 1-3/4 In | AD6QZZ 48Z593 49-57-175061.75 "1 3 / 4 "€590.99
MILWAUKEE 49-57-1812 Menetes acél Hawg vágó 1-13/1 In | AD6RAA 48Z595 49-57-181261-13 / 16 "1-13 / 1 "€565.02
MILWAUKEE 49-57-2060 Menetes acél Hawg vágó 2-1/16 In | AD6RAB 48Z602 49-57-206072-1 / 16 "2-1 / 16 "€769.33
MILWAUKEE 49-57-2120 Menetes acél Hawg vágó 2-1/8 In | AD6RAC 48Z603 49-57-212072.125 "2 1 / 8 "€762.72
MILWAUKEE 49-57-2250 Menetes acél Hawg vágó 2-1/4 In | AD6RAD 48Z604 49-57-225072.25 "2 1 / 4 "€845.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-57-1562 Menetes acél Hawg vágó 1-9/16 In
€498.59 /Mértékegység