Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-57-1375 Steel Hawg(r) Lyukvágó átmérő 1 3/8 | AD6UCW 4AK66

MILWAUKEE 49-57-1375 Steel Hawg(r) Hole Cutter Diameter 1 3/8

Raktáron
Tétel: AD6UCW Modell: 49-57-1375Kereszthivatkozás: 4AK66
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
€374.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes lyukvágó
ÉlvonalbeliKeményfém
Max. Vágási mélység2"
Fogak száma6
Látta Dia -t.1.375 "
Szárméret3 / 4 "
MenetméretM18 x 1.5
FoganyagKeményfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8207904500
Származási országJP

Termék részletek:

    • Shield Dia. (In.) (1-3/8)

Termékváltozatok

TermékekModellFogak számaLátta Dia -t.MéretÁr
MILWAUKEE 49-57-3750 3-3/4 hüvelykes acélvágó | AD3CNY 3Y158 49-57-375073.75 "3-3 / 4 "€1,566.05
MILWAUKEE 49-57-4500 4-1/2 hüvelykes acélvágó | AD3CNZ 3Y164 49-57-450074.5 "4-1 / 2 "€2,228.81
MILWAUKEE 49-57-4750 4-3/4 hüvelykes acélvágó | AD3CPA 3Y166 49-57-475074.75 "4-3 / 4 "€2,522.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-57-1375 Steel Hawg(r) Hole Cutter Diameter 1 3/8
€374.37 /Mértékegység