Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-57-4500 4-1/2 hüvelykes acélvágó | AD3CNZ 3Y164

MILWAUKEE 49-57-4500 4-1/2 hüvelykes acélvágó

Raktáron
Tétel: AD3CNZ Modell: 49-57-4500Kereszthivatkozás: 3Y164
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
€2,228.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes lyukvágó
ÉlvonalbeliKeményfém, belső és külső többszörös
Max. Vágási mélység2"
Fogak száma7
Látta Dia -t.4.5 "
Szárméret3 / 4 "
Méret4-1 / 2 "
MenetméretM18 x 1.5
FoganyagKeményfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0665
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8207904500
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFogak számaLátta Dia -t.MéretÁr
MILWAUKEE 49-57-3750 3-3/4 hüvelykes acélvágó | AD3CNY 3Y158 49-57-375073.75 "3-3 / 4 "€1,566.05
MILWAUKEE 49-57-4750 4-3/4 hüvelykes acélvágó | AD3CPA 3Y166 49-57-475074.75 "4-3 / 4 "€2,522.90
MILWAUKEE 49-57-1375 Steel Hawg(r) Lyukvágó átmérő 1 3/8 | AD6UCW 4AK66 49-57-137561.375 "-€374.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-57-4500 4-1/2 hüvelykes acélvágó
€2,228.81 /Mértékegység