MILWAUKEE 49-16-2695 Knockout Set 9 10 Gauge Steel | AG2AJF 31AD94

MILWAUKEE 49-16-2695 Kiütőkészlet 9 10 Gauge Acél

Raktáron
Tétel: AG2AJF Modell: 49-16-2695Kereszthivatkozás: 31AD94

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,846.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnockout Punch készlet
Kapacitás10 ga. Acél
Vezeték és csőméret2-1 / 2 ", 3" és 4 "
Darabszám9
Munkadarab anyagaEnyhe vagy rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.232
Hajó magassága (cm)20.8
Hajó hossza (cm)48.49
Hajószélesség (cm)13.49
HS-kód8207303020

Termék részletek:

A Milwaukee 49-16-2695 kiütőkészlet ideális a fémfelületek gyors és hatékony lyukak készítéséhez. Ez az EXACT kiütőkészlet pontos csőszerelést tesz lehetővé, és elektromos és építőipari alkalmazásokban használatos.

Jellemzők:

  • Ez a Milwaukee kiütőkészlet 4 hüvelykes védőcső lyukakat tud lyukasztani lágyacél és rozsdamentes acél felületeken.
  • A matricákon gravírozott szálkereszt található az előre megrajzolt jelölésekkel való egyértelmű igazítás érdekében, így biztosítva a precíz lyukasztási pontosságot.
  • Ennek a kiütőkészletnek a háromfogú geometriája növeli a lyukasztás hatékonyságát és eredményességét.
  • Világos és méretes azonosító jelölései mind a lyukasztókon, mind a matricákon egyszerűvé teszik a megfelelő lyukasztó és matrica kiválasztását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szerszámokat tartalmaz a Milwaukee 49-16-2695 kiütőkészlet, kivéve az EXACT szerszámokat és lyukasztókat?

A.

  • 1-1/8 hüvelykes húzócsap
  • Hordtáska

K. Mi a jelentősége a bevágásoknak ebben a Milwaukee-kiütéses készletben?

V. A lyukasztókon lévő hornyok jobb tapadást biztosítanak a lyukasztók befűzésekor és kicsavarásakor.

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMunkadarab anyagaÁr
MILWAUKEE 49-16-2692 Kiütőkészlet 10 10 Gauge Steel | AG2AJC 31AD91 49-16-269210Lágyacél€507.57
MILWAUKEE 49-16-2693 Knockout Set 14 10 Gauge Steel | AG2AJD 31AD92 49-16-269314Lágyacél€833.75
MILWAUKEE 49-16-2694 Knockout Set 15 10 Gauge Steel | AG2AJE 31AD93 49-16-269415Lágyacél€695.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2695 Kiütőkészlet 9 10 Gauge Acél
€1,846.51 /Mértékegység