BF03-121 sorozatú füles stílusú pillangószelepek
A Watts BF03-121 sorozatú füles típusú pillangószelepeket folyadékszabályozási alkalmazásokban alkalmazzák, hogy megbízható elzárási és áramlásszabályozási megoldást biztosítsanak a HVAC, a vízkezelés és az ipari folyamatokban. A szelepek kialakítása könnyű beszerelést és karbantartást tesz lehetővé a füles csatlakozásnak köszönhetően. Különösen alkalmasak hatékony áramlásszabályozást, alacsony nyomásesést és megbízható tömítést igénylő alkalmazásokhoz. Ezek a pillangószelepek karral rendelkeznek, amely lehetővé teszi a kézi működtetést a gyors és egyszerű vezérlés érdekében. EPDM ülékekkel vannak felszerelve a tömítés hatékonyságának növelése és a megbízható elzárás érdekében. Ezek a pillangószelepek gömbgrafitos öntöttvas/vas szerkezettel rendelkeznek a tartósság és a rugalmasság érdekében, így alkalmasak ivóvíz kezelésére. 200 psi nyomásig működnek, és 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 és 24 hüvelykes bemeneti méretben kaphatók.