Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-32-4511 Mágneses bittartó 6 hüvelykes 1 részes mágneses | AG9EEC 19RK01

MILWAUKEE 48-32-4511 Mágneses bittartó 6 hüvelykes 1 részes mágnes

Raktáron
Tétel: AG9EEC Modell: 48-32-4511Kereszthivatkozás: 19RK01

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBit tartó
Alkalmazási módszerHatás
Bit rögzítő típusaRögzítő gyűrűt
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex
AnyagAcél
Darabszám1
Teljes hossz6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)4.83
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Hatás mértéke: Igen
    • Mágneses / nem mágneses: mágneses

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámTeljes hosszPkg. Menny.Ár
MILWAUKEE 48-32-4305 Mágneses bit csúcstartó acél 3 hüvelyk hosszú PK10 | AH3QMW 33GN16 48-32-4305103"10€111.19
MILWAUKEE 48-32-4203 Mágneses bit csúcstartó acél 3 hüvelyk hosszú PK250 | AH3QMX 33GN17 48-32-42032503"250€2,383.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4511 Mágneses bittartó 6 hüvelykes 1 részes mágnes
€18.94 /Mértékegység