MILWAUKEE 48-22-9010, 48-22-9008, 48-22-9004 Ratchet/Socket Set, 1/4 Inch 3/8 Inch 1/2 Inch Drive Size, 153 PK | CT3PCW 383YE3

MILWAUKEE 48-22-9010, 48-22-9008, 48-22-9004 Ratchet/Socket Set, 1/4 Inch 3/8 Inch 1/2 Inch Drive Size, 153 PK

Raktáron
Cikkszám: CT3PCW Model: 48-22-9010, 48-22-9008, 48-22-9004Kereszthivatkozás: 383YE3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,117.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.76
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MILWAUKEE 48-22-9408 Hajtás 28 db racsnis és foglalat készlet- Sae 3/8 | CT3JZH 181PE2 48-22-9408Meghajtó aljzat€246.22
MILWAUKEE 48-22-9405 Mélykút aljzatkészlet, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, 10 darab | CT3PBB 60RJ80 48-22-9405Aljzat készlet€100.72
MILWAUKEE 48-22-9505 Mélykút-aljzatkészlet, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, 10 darab, 10–19 mm-es aljzatméret-tartomány | CT3PBC 60RJ84 48-22-9505Aljzat készlet€100.72
MILWAUKEE 48-22-9508 Meghajtó 32 db racsnis és foglalat készlet - Metrikus | CT3PBD 181PE3 48-22-9508Aljzat készlet€244.25
MILWAUKEE 48-22-9403 aljzatkészlet, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, 10 darab, 5/16 hüvelyk és 7/8 hüvelykes közötti aljzatméret-tartomány | CT3PBU 60RJ79 48-22-9403Aljzat készlet€86.15
MILWAUKEE 48-22-9008 Drive 56db racsnis és foglalat készlet - Sae And | CT3PBV 181PE4 48-22-9008Aljzat készlet€398.16
MILWAUKEE 48-22-9510 Dugókulcs-készlet, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 28 darab, 10–24 mm-es aljzatméret-tartomány | CT3PCG 55KM73 48-22-9510Dugókulcs készlet€285.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-9010, 48-22-9008, 48-22-9004 Ratchet/Socket Set, 1/4 Inch 3/8 Inch 1/2 Inch Drive Size, 153 PK
€1,117.31 /Mértékegység