Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-6101 Hosszú orrfogó 8 hüvelykes fogazott | AH7NLE 36XE01

MILWAUKEE 48-22-6101 Hosszú orrú fogó 8 hüvelyk fogazott

Raktáron
Tétel: AH7NLE Modell: 48-22-6101Kereszthivatkozás: 36XE01

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€30.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyag3/8 "huzal
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusaPárna markolat
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2.5
Pofaszélesség29 / 64 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás2-39 / 64 "
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége7 / 64 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országCN

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Igen
    • Huzalszedõ: Igen
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: Fűrészes

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6101 Hosszú orrú fogó 8 hüvelyk fogazott
€30.18 /Mértékegység