Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-2522 mágneses anya meghajtó 5/16 hüvelykes piros / fekete hatszög | AG3BPM 32TR93

MILWAUKEE 48-22-2522 Mágneses anyacsavar 5/16 hüvelykes piros/fekete hatlapú

Raktáron
Tétel: AG3BPM Modell: 48-22-2522Kereszthivatkozás: 32TR93

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€28.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses anya meghajtó
SzínkódIgen
HandleGumi
Kezelje a színtPiros, fekete markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
Hex5 / 16 "
Hex méret5 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz7"
SAE vagy metrikusSAE
NyélÜreges
lábszárHex
A szár hossza3"
Szár anyagaAcél
Szár típusaÜreges hatszög
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusMeghajtó méreteHexSzárméretHex méretHosszAnyagTeljes hosszPkg. Menny.Ár
MILWAUKEE 49-66-4537 Mágneses anyacsavar 1/2 In | AA2RWE 10Z764 49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Kovácsolt acél-1€14.33
MILWAUKEE 49-66-4502 Mágneses anyacsavar 1/4 hüvelykes Dr 1/4 hatszögletű 1 7/8 l | AE3MQR 5ECC1 49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Ütéskész-1€6.51
MILWAUKEE 49-66-4503 Mágneses anyacsavarozó 5/16 Dr 1/4 Hatlap 1 7/8 L | AE3MQT 5ECC2 49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Ütéskész-1€7.20
MILWAUKEE 49-66-4505 Mágneses anyacsavarozó 3/8 Dr 1/4 Hatlap 1 7/8 L | AE3MQU 5ECC3 49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Ütéskész-1€8.28
MILWAUKEE 49-66-4522 Mag anyacsavar 1/4 hüvelykes Dr 1 7/8 literes - 3 db | AE3MQX 5ECC6 49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Ütéskész-3€25.05
MILWAUKEE 49-66-4523 Mag anyacsavarozó 5/16 Dr 1 7/8 L - 3 db | AE3MQY 5ECC7 49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Ütéskész-3€26.05
MILWAUKEE 49-66-4525 Mag anyacsavarozó 3/8 Dr 1/4 1 7/8 L - 3 db | AE3MQZ 5ECC8 49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Ütéskész-3€28.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2522 Mágneses anyacsavar 5/16 hüvelykes piros/fekete hatlapú
€28.06 /Mértékegység